Rollos de Hojas - Grosor 3 Mil, 36 x 36"

Evite costosos daños a la superficie de tarimas por polvo, mugre y humedad durante envíos o almacenamiento.
  • Cada hoja está doblada a la mitad del ancho final.
  • Hojas perforadas. Núcleo de 3".
MODELO
NO.
TAMAÑO
DE HOJA
Color GROSOR
MIL
NÚCLEO HOJAS/
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4 8+
S-11473 36 x 36" Transparente 3 3" 250 $2,024 $1,936 $1,870 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,347.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • 18" x 750' (Ancho x Largo)
  • Diámetro del Rollo: 9"
MATERIAL:
  • 100% Polietileno Virgen
TEMPERATURA:
  • Punto de Ablandamiento: 82 °C (180 °F)
  • Punto de Fusión: 112 °C (233 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con Kit de Rollos de Hojas H-50.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumplen con USDA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE HOJA91 x 91 cm36 x 36"
GROSOR76 MicrasGrosor 3 Mil
NÚCLEO8 cm3"
ACCESORIOS:
  • H-193 Cortadora de Papel Horizontal - 18"
  • H-194 Cortadora de Papel Horizontal - 24"
  • H-365 Cortadora de Papel Vertical - 27"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:21:25 PM; USWEB12