3M 2090 Cinta Masking para Exteriores - 3" x 60 yardas

EXTERIORES

Pinte su casa los fines de semana. Proteja ventanas, molduras y puertas.
  • Long Mask™ resiste la exposición directa al sol hasta por 14 días con remoción limpia.
  • Se adapta bien a curvas y superficies irregulares.
  • Use con pinturas a base de agua y solventes.
  • Resiste temperaturas hasta de 95°C (200°F) por 30 minutos.
  • Respaldo de papel crepé azul con adhesivo acrílico.
  • Brochas y Accesorios para Pintar disponibles.
27 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1/2 CASE 1 CASE 2 CASES 4+ CASES
S-11664 3" x 60 yardas 5.4 12 $427.90 $376.20 $366.30 $344.30  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,978.14.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a partir de la fecha de fabricación
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -18° - 65 °C (65° - 85 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 55 M3" x 60 yardas
GROSOR137 Micras5.4 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
09/21/2023 11:15:59 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000