Uline Bolsas Industriales para Basura - 55-60 Galones, Grosor 2.5 Mil, Negras, 208-227 L, 64 Micras

BAJA DENSIDAD LINEAL

No se complique con bolsas ligeras y endebles.
  • Baja densidad lineal de primera calidad - Ofrece excelente resistencia a perforaciones y cortes.
  • Sostienen objetos pesados y esquinas filosas sin rasgarse.
  • Las bolsas más resistentes del mercado - Hechas con resinas de primera calidad.
  • Base con sello estrella.
  • Las Bolsas Extrafuertes Uline son 45% más gruesas que las bolsas Sure Sak®.
  • NEGRO: Oculta el contenido de la bolsa.
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x ALTO
CAPACIDAD GROSOR
MIL
RESISTENCIA CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-11678 38 x 58" 55-60
Galones
2.5 Extrafuerte 75 28 $1,980 $1,936 $1,892  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,296.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
  • Contenido Reciclado: 0%
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 180° F
CARACTERÍSTICAS:
  • Rendimiento similar o mejor que otras bolsas con un grosor en mil más delgado.
  • Manejo más fácil: Se adapta mejor a los contenedores rígidos.
  • Cumple y excede la prueba industrial de "impacto por caída de dardo".
NO INCLUYE:
  • Cinchos de plástico
EMPAQUE:
  • Bolsas vienen empacadas planas.
TERMINOLOGÍA:
  • Baja Densidad Lineal: Para objetos ásperos y filosos en condiciones de transporte difíciles.
  • Alta Densidad: Para objetos suaves o papel en condiciones de transporte moderadas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X ALTO97 x 147 cm38 x 58"
CAPACIDAD208-227 L55-60 gal
GROSOR64 MicrasGrosor 2.5 Mil
PESO/CAJA13 kg28 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/11/2026 06:10:33 PM; USWEB32