Cinta de Papel Kraft No Reforzada - 3" x 600', Blanca

NO REFORZADA

Cinta activada por agua para empaques de poco volumen.
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR GRADO ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6 10+
S-11693 3" x 600' Blanco #160 10 $3,014 $2,838 $2,772 $2,596  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,496.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 7 3/16"
MATERIAL:
  • Adhesivo: base de almidón de maíz ceroso de 15 lb.
  • No asfáltico
VIDA ÚTIL:
  • 5 años si se la almacena en un lugar fresco y seco.             
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión:
    • Dirección de la Máquina (a lo largo): 41 lbs./pulgadas
    • Dirección Transversal (a lo ancho): 21 lbs./pulgadas
RECICLADO:
  • Reciclables
  • Contenido Reciclado:
    • Posconsumo: puede contener hasta 25%
ESTILO:
  • Sin núcleo.
    • Las máquinas que usan esta cinta adhesiva no necesitan un núcleo para dispensarla adecuadamente.
USO:
  • No se adhiere al plástico.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 183 M3" x 600'
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:06:33 PM; USWEB12