Uline Cinta Masking para Temperatura Media - 2" x 60 yardas

Temperatura Mediana - No deja residuos. Protección para pintura de automóviles hasta 149°C (300°F).
  • 25 lbs. de resistencia a la tensión.
25 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ESPECIF. MIL. ASTM-D6123
MODELO
NO.
TAMAÑO MIL MAX
TEMP.
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO
(MÍN. 12)
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
12 36 72 144+
S-11698 2" x 60 yardas 6.1 300 °F 24 16 $168.00 $159.00 $149.00 $140.00 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,338.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Goma sintética (sin residuos)
  • Reverso: Papel crepé
VIDA ÚTIL:
  • 1 año almacenada a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 45 ° - 300 °F
ESPECIFICACIONES:
  • Resistente a solventes y humedad
  • Grado profesional
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO51 mm x 55 M2" x 60 yardas
GROSOR155 Micras6.1 mil
TEMP. MÁX.149 °C300 °F
PESO/CAJA7 kg16 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
04/03/2020 02:11:21 a. m.; USWEB5 -0-0/0.0-1