Uline Cinta Masking para Temperatura Alta - 2" x 60 yardas

Temperatura Alta - No deja residuos. Protección para pintura de automóviles hasta 177°C (350°F).
  • 24 lbs. de resistencia a la tensión.
24 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ESPECIF. MIL. ASTM-D6123
MODELO
NO.
TAMAÑO MIL MAX
TEMP.
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO
(MÍN. 12)
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
12 36 72 144+
S-11699 2" x 60 yardas 6.7 350 °F 24 18 $250.00 $234.00 $223.00 $208.00 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,480.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Goma sintética (sin residuos)
  • Reverso: Papel crepé
VIDA ÚTIL:
  • 1 año almacenada a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 45 ° - 350 °F
ESPECIFICACIONES:
  • Resistente a solventes y humedad
  • Grado profesional
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO51 mm x 55 M2" x 60 yardas
GROSOR170 Micras6.7 mil
TEMP. MÁX.177 °C350 °F
PESO/CAJA8 kg18 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
04/03/2020 02:03:12 a. m.; USWEB7 -0-0/0.0-1