Uline Cinta Masking de Uso General - 1" x 60 yardas, 25 mm x 55 M

Use para empacar y para tareas cotidianas.
  • Soporta temperaturas hasta de 66°F (150°C).
    Oferta Gratis
    GRATIS DESPACHADOR SUPERMASK CON LA ORDEN DE 2 CAJAS O MÁS DE CINTA MASKING ULINE DE 1".
18 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ASTM D6123
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-11736 1" x 60 yardas 4.8 36 $47.30 $39.60 por rollo  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $658.46.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4 1/2"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Caucho sintético
  • Dorso: Papel crepé
  • Sin látex ni silicona.
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 60 ° - 150 °F
USO:
  • Superficies Recomendadas:
    • Vidrio
    • Madera con/sin acabado
    • Ladrillo/Mampostería
    • Superficies porosas
    • Metal
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 55 M1" x 60 yardas
GROSOR122 MicrasGrosor 4.8 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:48:14 PM; USWEB12