Rollo de Espuma - Sin Perforación, 12", 48" x 125', 122 cm x 38 M

Proteja artículos delicados durante transportación y almacenamiento con la espuma de polietileno de bajo costo que absorbe impactos.
  • Limpia, no abrasiva, liviana e impermeable.
  • Espuma gruesa brinda acojinado, protección de superficies y relleno del vacío.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
GROSOR DEL
ROLLO
TAMAÑO
DEL ROLLO
USOS
SUGERIDOS
LBS./
ATADO
ROLLOS/
ATADO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 ATADO 2 ATADOS 3+ ATADOS
S-11778 1/2" 48" x 125' Bombas pesadas,
lámparas y
productos filosos
39 1 $7,106 $6,776 $6,424  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,242.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES: 
  • Circunferencia: 100"
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: Aproximadamente 32"
    • Depende de lo apretado que se enrolle.
MATERIAL:
  • Polietileno
  • Espuma de celda cerrada.
  • Baja Densidad: 1.2 lbs. por pie cúbico
  • Termoresistente, termoadhesivo.
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 104 °C (220 °F)
  • Máxima Temperatura de Almacenamiento: 71 °C (160 °F)
RECICLADO:
  • Reciclable #4
  • Material reciclado (Posindustrial): 15%
ESPECIFICACIONES: 
  • Cumple la norma A-A-59135, Clase 1, Grado A.
  • Libre de ácido, no seguro para archivar.
  • No contiene mercurio ni plomo.
  • No contiene materiales que dañan la capa de ozono.
  • No cumple con normas FDA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
GROSOR DEL ROLLO13 mm1/2"
TAMAÑO
DEL ROLLO
122 cm x 38 M48" x 125'
PESO/ATADO18 kg39 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:27:41 PM; USWEB29