Instapak® Quick Paquetes por Volumen de Bolsas de Espuma Expansible a Temperatura Ambiente - #40, 18 x 24", 46 x 61 cm

Listo para usarse en todo momento y lugar.
  • La mejor protección para envíos frágiles.
  • Active los químicos de la bolsa con solo un toque de sus manos.
  • Protege productos de casi cualquier tamaño, forma y peso.
  • Funciona mejor en temperaturas de 18° a 32°C (65° a 90°F).
  • La forma más económica de proteger sus productos. Recomendados para usuarios de gran volumen.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO
DE BOLSA
NO. DE
BOLSA
TAMAÑO DE CAJA
RECOMENDADA
BOLSAS/
CAJA
PRECIO POR BOLSA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 2+ CAJAS
S-11817B 18 x 24" #40 12 x 12 x 12" 112 $124.30 $117.70  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $16,149.10.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 12 meses en el contenedor original sellado y almacenado a 18 °- 32 °C (65 °- 90 °F).
TEMPERATURA:
  • Espuma Expansible: 63° - 77° C (145° - 170° F)
USO:
  • Aclimate la bolsa a temperatura ambiente antes de usarla. 
    • Si se activa por debajo de los 68° F, es posible que la bolsa no se infle completamente.
  • Para que se infle de manera óptima, se debe golpear la bolsa 20 veces en cada símbolo A y B, 40 veces en total.
  • No necesita calentador.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE BOLSA46 x 61 cm18 x 24"
TAMAÑO RECOMENDADO DE LAS CAJAS30 x 30 x 30 cm12 x 12 x 12"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:42:36 PM; USWEB29