Cinta de Silicón de Autofusión - 1" x 12 yardas, Roja

IMPERMEABLE

Cinta sin adhesivo se fusiona solo con sí misma.
  • Recomendada para aislamiento eléctrico, reparación de tuberías y para resistencia a la humedad y corrosión.
  • Se estira hasta un 300%.
  • Soporta temperaturas hasta de 260°C (500°F).
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 4 8+
S-11849 1" x 12 yardas Rojo 20 50 $396 $374 $352  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $918.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • -130° a 500° F
APLICACIÓN:
  • Se pega en minutos. Curado completo en 24 horas.
  • Se puede acelerar el tiempo de curado aplicando calor.
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 700 lbs/pulgada
COLOR:
  • Forro: Transparente.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM A-A-59163 Tipo I y II
  • Clasificación UL 510
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 11 M1" x 12 yardas
GROSOR508 MicraGrosor 20 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:02:07 PM; USWEB12