3M 890MSR Cinta de Filamento Negra de Alto Desempeño - 1" x 60 yardas

Uso extrapesado. La cinta de filamento más resistente que vendemos.
  • Fleje y amarre tubería de metal, barras, conductos y madera.
  • Dorso de poliéster pesado reforzado con filamentos de hilo de vidrio. Adhesivo de goma sintética.
  • Para resistencia a la intemperie, sol y UV.
  • Cumple con ASTM D5330, Tipo III.
  • Utilice con Despachadores de Cinta de Filamento Uline y 3M.
600 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ASTM D5330, TIPO IV
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 24 48 72 96+
S-11906 1" x 60 yardas 8.0 36 $1,299.10 $1,261.70 $1,223.20 $1,183.60 $1,145.10  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $18,083.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5 7/8"
MATERIAL:
  • Adhesivo: MSR (Caucho Sintético Modificado)
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínima): 16 °C (60 °F)
  • Rendimiento: -34° a 60° C (-30° a 140 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Los filamentos están dispuestos a lo largo de la cinta (dirección de la máquina)
  • Resistente a la humedad.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 55 M1" x 60 yardas
GROSOR203 MicrasGrosor 8.0 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:38:59 PM; USWEB12