3M 355 Cinta Adhesiva para Sellado de Cajas - 2" x 55 yardas, Canela

LA MÁS RESISTENTE EN SU TIPO

Recomendada para envíos internacionales, materiales peligrosos y paquetes extrapesados.
  • Asegura cajas de hasta 150 lbs. de peso.
  • Resiste abrasión, humedad, químicos y rayones.
  • Orillas con alta resistencia a rasgaduras y roturas.
  • Respaldo de poliéster resistente con adhesivo hot melt.
67 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ASTM D5486 TIPO I Y II
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 6) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 18 36 72+
S-11907 Canela 2" x 55 yardas 3.5 36 24 $602.80 $580.80 $570.90 $544.50  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,195.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

SE ENVÍA DESDE ULINE EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4.4"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Goma - Hot Melt
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: Temperatura ambiente
  • Rendimiento (Mínimo): 0 °C (32 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Más resistente que el PVC y Polipropileno.
ESPECIFICACIONES: 
  • Cumple con la normativa ASTM D1974-92.
  • Cumple con CID A-A-1684B. 
  • Resistente al Agua conforme a la normativa ASTM D5570.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 50 M2" x 55 yardas
GROSOR89 MicrasGrosor 3.5 Mil
PESO/CAJA11 kg24 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:13:47 PM; USWEB12