3M 8915 Cinta de Filamento Estándar - 1" x 60 yardas

Sujeta partes dentro de electrodomésticos durante el envío.
  • Se remueve sin dejar residuos.
  • No mancha la mayoría de las superficies.
  • Baja elasticidad sostiene firmemente. No se afloja.
  • Dorso de polipropileno transparente reforzado con filamentos de hilo de vidrio. Adhesivo de goma sintética.
  • Utilice con Despachadores de Cinta de Filamento Uline y 3M.
170 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 24 48 72 96+
S-11927 1" x 60 yardas 6.0 36 $418.00 $407.00 $394.90 $383.90 $374.00  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,818.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5 1/4"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot Melt
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínimo): 16° C (60° F)
  • Rendimiento: -34° a 60° C (-30° a 140° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Los filamentos corren a lo largo de la cinta (dirección de la máquina).
  • Resistente a la humedad.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 55 M1" x 60 yardas
GROSOR152 MicrasGrosor 6.0 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:37:53 PM; USWEB12