3M 5952 VHB Cinta de Espuma Doble Cara - 1" x 36 yardas

GROSOR 45 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura.
  • Espuma suave adaptable se amolda a superficies irregulares.
  • Se pega bien a metales pintados y pulvirrevestidos y plásticos difíciles de adherir como el polietileno y el silicón.
  • Rango de temperatura es -40°C a 121°C (-40°F a 250°F).
  • Resistente a humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Espuma negra con adhesivo acrílico; respaldo de polietileno rojo.
Clasificación UL 746C
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-11933 1" x 36 yardas 70 lbs. 45 9 $4,114 $4,004 $3,806 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,772.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 9 5/8"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (300 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (250 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 33 M1" x 36 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN48 N/cm cuadrados70 lbs.
GROSOR1143 MicrasGrosor 45 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:55:09 PM; USWEB12