Gavetas Estibables de Plástico - 11 x 5 12 x 5", Azules, 28 x 14 x 13 cm

Organice piezas pequeñas en menos espacio. Ideales para mesas de trabajo y áreas de ensamble.
  • Paredes reforzadas para un estibado estable, sin movimiento.
  • Asas delanteras, traseras y laterales para un fácil manejo.
  • Borde posterior para colgar en paneles con rejillas.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR GAVETA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72+
S-12415BLU 111/25" 10 1/45/81/2" 12 7 $109.56 cualquier cantidad gavetas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,525.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 10 7/8 x 5 1/2 x 5" (Largo x Ancho x Alto)
  • Frontales  (Interiores): 2.3" de Alto
  • Ranura Portaetiquetas Integrada: 4 x 1 3/4"
MATERIAL:
  • Polipropileno
CAPACIDAD:
  • Carga: 30 lbs
  • Peso Máximo en la Gaveta Inferior (Estibada): 100 lbs.
  • Cantidad Máx. de Estibamiento: 6
  • Sostiene 1 separador.
TEMPERATURA:
  • -18° - 71°C (0° - 160°F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Las Gavetas se Instalan en la Pared con:
    • H-1492 y H-4685 Racks Tipo Panel
    • H-4681 Riel Sencillo
      • Para que tengan su capacidad de carga máxima al estar colgadas, la parte de arriba y de abajo atrás de la gaveta deben estar sujetas a rejillas o rieles.
USO:
  • Las gavetas no se encajan entre sí.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO28 x 14 x 13 cm11 x 5 1/2 x 5"
DIMENSIONES INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO26 x 12 x 11 cm10 1/4 x 4 5/8 x 4 1/2"
PESO/CAJA3 kg7 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-12415D Separadores a lo Largo de Gavetas Estibables - 11 x 5", 28 x 13 cm
  • S-12415WD Separadores a lo Ancho para Gavetas Estibables - 5 1/2 x 5", 14 x 13 cm
  • S-15578 Portaetiquetas e Insertos para Gavetas Estibables - 4 x 1 3/4", 10 x 4 cm
  • S-20792 Tapas para Gavetas Estibables - 11 x 5 1/2", 28 x 14 cm
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:08:26 PM; USWEB12