Uline Fleje de Poliéster - 12" x .028" x 3,250', Negro

NÚCLEO DE 16 x 3"

Reemplaza el fleje de acero para aplicaciones de uso medio y pesado.
  • 66% más económico que el acero.
  • 80% más ligero, más fácil de usar.
  • Menos elongación que el polipropileno, más flexibilidad que el acero.
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
LARGO COLOR LBS./
ROLLO
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (2 ROLLOS POR CAJA) (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
2 4 6+
S-1243 1/2" .028 820 lbs. 3,250' Negro 25 S-2157 $1,364 por rollo cualquier cantidad rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,164.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

SE VENDE SOLO POR CAJAS
TEMPERATURA:
  • -29° a 71° C (-20° a 490° F)
  • No se puede almacenar por mucho tiempo a menos de 32 °F.
CARACTERÍSTICAS:
  • Superficie lisa
  • Puede sellarse al calor/soldarse por fricción.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 100%
COLOR:
  • No hay diferencia en el rendimiento según el color, negro y verde.
USO:
  • No tiene inhibidores de UV
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO991 M3,250'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN5,654 kPa820 lbs.
GROSOR711 Micras.028"
PESO/ROLLO11 kg25 lbs.
ANCHO13 mm1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/07/2021 02:59:54 AM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000