12 x 15" Bolsas con Cierre - Orificio para Colgar, Grosor 2 Mil

Proteja documentos importantes, partes, muestras, etc., y cuelgue de maquinaria.
  • Cuelgue las bolsas con cierre en racks.
  • Recomendadas para almacenar y exhibir datos de inspección, información sobre artículos, garantías y permisos.

    Uline Orificio para Colgar en Lado Superior
MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
S-12442 12 x 15" 1,000 33 ¡OFERTA POR EXCESO DE INVENTARIO!  $2,750
Precio Regular $3,168
 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,190.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Orificio para Colgar: Aproximadamente .2" (5 mm)
  • Reborde- Parte Superior de la Bolsa al Cierre: 5/8" 
MATERIAL:
  • Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
TEMPERATURA:
  • -18° - 49°C (20° - 150°F)
CAPACIDAD:
  • No se ha verificado su capacidad de peso.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas de FDA/USDA
USO:
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • Se envía con cierres cerrados. No hay disponibles bolsas "abiertas".
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR ANCHO x LARGO30 x 38 cm12 x 15"
PESO/CAJA15 kg33 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:43:06 PM; USWEB12