Uline Fleje de Poliéster - 34" x .040" x 3,000', Verde

NÚCLEO DE 16 x 6"

Reemplaza el fleje de acero para aplicaciones de uso medio y pesado.
  • 66% más económico que el acero.
  • 80% más ligero, más fácil de usar.
  • Menos elongación que el polipropileno, más flexibilidad que el acero.
  • Aprobado por AAR.
  • Use con Selladoras Orgapack Automática o Fromm Automática. Se venden por separado.
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
LARGO COLOR LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (1 ROLLO POR CAJA) (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 6+
S-12531 3/4" .040 1,900 lbs. 3,000' Verde 55 $3,432 $3,190 $2,904 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,981.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TEMPERATURA:
  • -29° a 71° C (-20° a 490° F)
  • No se puede almacenar por mucho tiempo a menos de 32 °F.
COMPATIBILIDAD:
  • No se recomienda para usar con herramientas manuales ni sellos de 3/4". (Uline no vende sellos de 3/4").
CARACTERÍSTICAS:
  • Superficie lisa
  • Puede sellarse al calor/soldarse por fricción.
ESTILO:
  • Acabado encerado
COLOR:
  • El color puede variar por tratarse de contenido 100% reciclado.
  • No hay diferencia en el rendimiento según el color, negro y verde.
USO:
  • No tiene inhibidores de UV
TERMINOLOGÍA:
  • AAR: Association of American Railroads
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO914 M3,000'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN13,445 kPa1,900 lbs.
GROSOR1,016 Micras.040"
PESO/ROLLO25 kg55 lbs.
ANCHO19 mm3/4"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/07/2021 01:17:53 AM; USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000