Gavetas Gigantes Estibables de Plástico - 17 1⁄2 x 10 7⁄8 x 12 1⁄2", Grises, 44 x 28 x 32 cm

Empaque y estibe. Sostienen productos, partes y herramientas grandes, pesadas y voluminosas.
  • Abertura frontal ancha para surtir fácilmente.
  • Asas grandes fáciles de sujetar.
  • Estibe hasta 6 gavetas de manera estable sobre el piso o repisa.
  • Ventanas para Gavetas opcionales disponibles.

    Guía de Medidas

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
SE VENDE POR CARTÓN
MODELO
NO.
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. INTERIORES
LARGO X ANCHO X ALTO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR GAVETA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 3+ CAJAS
S-12550GR 17 1/2 x 10 7/8 x 12 1/2" 15 5/8 x 8 3/8 x 12 1/8" 4 12 $457.60 $443.30 gavetas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,123.22.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones Interiores y Exteriores enlistadas en la gráfica se miden en la parte superior.
  • Abertura Frontal con Corte (Ancho):
    • Inferior: 5 3/4"
    • Superior: 7"
  • Alto de Reborde Frontal (De la Base al Fondo de Tolva): 8"
MATERIAL:
  • Polipropileno
TEMPERATURA:
  • -18° - 49°C (32° - 200°F)
CAPACIDAD:
  • Load/Stacking: 100 lbs
INFO. DE LA FOTO PRINCIPAL:
Color de GavetaModelo No.
AzulS-12550BLU
GrisS-12551GR
RojoS-12551R
TransparentesS-17888
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO44 x 28 x 32 cm17 1/2 x 10 7/8 x 12 1/2"
INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO40 x 21 x 31 cm15 5/8 x 8 3/8 x 12 1/8"
PESO/CAJA5 kg12 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-24871 Ventanas para Gavetas Gigantes Estibables de Plástico - 10 7/8 x 12 1/2, 28 x 32 cm
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/16/2026 04:25:58 PM; USWEB30