Uline Bolsas para Basura - 95 Galones, Grosor 2.5 Mil, Negras

BAJA DENSIDAD LINEAL

No se complique con bolsas ligeras y endebles.
  • Baja densidad lineal de primera calidad - Ofrece excelente resistencia a perforaciones y cortes.
  • Sostienen objetos pesados y esquinas filosas sin rasgarse.
  • Las bolsas más resistentes del mercado - Hechas con resinas de primera calidad.
  • Las Bolsas Extrafuertes Uline son 45% más gruesas que las bolsas Sure Sak®.
  • RESISTENCIA EXTRAFUERTE - Para la basura más pesada de su almacén.
  • NEGRO: Oculta el contenido de la bolsa.
MODELO
NO.
DIMS.
ANCHO x ALTO
CAPACIDAD MIL RESISTENCIA CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-12615 58 x 62" 95 Galones 2.5 Extrafuerte 50 30 $1,936 $1,892 $1,848  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,245.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Base con sello plano
DIMENSIONES:
  • Fuelle: 30 x 28"
ESTILO:
  • La base no tiene sello estrella.
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 180 °F
NO INCLUYE:
  • Cinchos de plástico
CARACTERÍSTICAS:
  • Rendimiento similar o mejor que otras bolsas con un grosor en mil más delgado.
  • Manejo más fácil: Se adapta mejor a los contenedores rígidos.
  • Cumple y excede la prueba industrial de "impacto por caída de dardo".
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
EMPAQUE:
  • Bolsas vienen empacadas planas.
TERMINOLOGÍA:
  • Baja Densidad Lineal: Para objetos ásperos y filosos en condiciones de transporte difíciles.
  • Alta Densidad: Para objetos suaves o papel en condiciones de transporte moderadas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO X ALTO147 x 157 cm58 x 62"
CAPACIDAD360 L95 gal.
GROSOR64 Micras2.5 mil
PESO/CAJA14 kg30 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
08/13/2020 06:08:58 AM; USWEB5 -0-0/0.0-1