26 x 6 x 20" Cajas de Cartón de Prueba a 200 lb con Abertura Lateral y SPC - 66 x 15 x 51 cm

Las solapas de superposición completa brindan resistencia extra al estibar y protección en los bordes.
  • Recomendadas para cuadros, espejos y otros productos planos y angostos.

    Guía de Medidas
PRUEBA A 200 LBS.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
AGREGAR AL
CARRITO
10 100 250 500 1,000+
S-12653 26620" $93.50 $87.12 $79.86 $75.90 $70.18 10 / 140  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,084.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: 26 3/8 x 6 3/8 x 21" (+/- 1/8")
  • Peso Dimensional de Paquetería: 24 lbs
MATERIAL:
  • Flauta C
    • Excepción (Flauta B/C): 
      • S-11213 (40 x 8 x 50") 
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
  • Prueba a 200# vs 32 ECT (Prueba de Aplastamiento de Bordes):
    • Prueba a 200#:
      • 60% más resistencia al reventamiento.
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 40 lbs.
    • 32 ECT:
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 30 lbs.
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 200 lbs soportan 200 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
  • El ECT Hace Referencia a la Capacidad Estibable:
    • Las cajas 32 ECT soportan 32 lbs/pulgada lineal de peso estibable antes de romperse.
    • Una alternativa para envíos livianos.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por caja)
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRAGUÍA PARA ENVÍOS
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
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO66 x 15 x 51 cm26 x 6 x 20"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
11/28/2022 12:19:24 PM; USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000