Rollo de Burbuja Industrial Antiestática - 316", 24" x 750', Perforado, 5 mm, 61 cm x 229 M

Barrera de nylon de uso ligero a mediano brinda protección económica y confiable.
  • Proporciona acojinado y protección contra estática durante envíos.
  • Ideal para productos livianos con ciclos de envío más cortos.
  • Perforados cada 12" para facilitar el corte.

    Tamaño de Burbuja Industrial Antiestática
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
TAMAÑO
DE BURBUJA
USO
DE BURBUJA
TAMAÑO
DEL ROLLO
ROLLOS/
ATADO
LBS./
ATADO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 ATADO 2 ATADOS 3 ATADOS 4+ ATADOS
S-1267P 3/16" Componentes
Electrónicos
Repuestos
24" x 750' 2 28 $4,246 por rollo cualq. cant. de atados rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,850.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Diámetro:
    • Rollo: 40 1/2"
    • Burbuja: 3/8"
MATERIAL:
  • Nylon/ LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
  • Contenido Reciclado: 
    • Preconsumo: 15%
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses
COLOR:
  • Puede variar según la concentración del aditivo colorante.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con MIL-STD-3010 Método 3005
  • Libre de ácido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE LAS BURBUJAS5 mm3/16"
TAMAÑO
DEL ROLLO
61 cm x 229 M24" x 750'
PESO/ATADO:13 kg28 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/17/2026 03:04:16 PM; USWEB34