3M 40 Cinta Antiestática - Con Impresión, 1" x 72 yardas, 25 mm x 66 M

Selle bolsas y paquetes sensibles a la estática.
  • Evita daños a electrónicos sensibles.
  • Cinta transparente con símbolos ESD impresos.
  • Dorso de película de poliéster con adhesivo acrílico.
  • Núcleo de 3".
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ANCHO x LARGO
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 9+
S-12751 Con Impresión 1" x 72 yardas 2.2 9 $2,002 $1,936  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,322.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Reverso: Cinta de Poliéster
  • Adhesivo: Polímero conductor antiestático
VIDA ÚTIL:
  • 2 años a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento (Máximo): 266 °F
CARACTERÍSTICAS:
  • Verdadera Cinta "Antiestática":
    • Cinta más resistente y duradera que la cinta de celofán "sin estática".
    • El adhesivo ayuda a disipar la carga estática.
  • Se puede volver a aplicar.
USO:
  • Solo para uso industrial y ocupacional.
ESPECIFICACIONES:
  • Carga Estática: Menos de 50 V cuando se quita de rollo o acero inoxidable.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO25 mm x 66 M1" x 72 yardas
GROSOR56 Micras2.2 mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/15/2026 12:18:28 AM; USWEB8