Uline Película Elástica Económica - Cast, Calibre 80, 18" x 1,500', 46 cm x 457 M

Cuando todo lo que necesita es una sencilla película elástica de uso general.
  • Película elástica cast silenciosa y transparente.
  • Fácil liberación, envuelve suavemente.
  • Evita que la carga se deslice durante el envío y transporte.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO CALIBRE CAJAS/
TARIMA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (4 ROLLOS/CAJA) (MXN) TARIMA
COMPLETA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 8 16 24+
S-12827 18" x 1,500' 80 24 41 $440 por rollo cualq. cant. de cajas LLAME
POR
PRECIO
rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,041.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -10 ° - 80 °C (32 ° - 100 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Nivel de Estiramiento: Hasta 250%
  • Adherencia por 2 lados.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO46 cm x 457 M18" x 1,500'
GROSOR20 MicraCalibre 80
PESO/CAJA19 kg41 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:19:12 PM; USWEB12