Rollo de Papel para Relleno de 50 lb - 30" x 720'

Una opción económica para rellenar todo tipo de vacío.
  • Envuelva libros, platos o adornos familiares.
  • Papel grueso y absorbente brinda protección.
  • 100% reciclado.
  • Use con Cortadora de Papel de 30".
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO/
ROLLO
CALIBRE PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-12832 Relleno 30" 720' 50 lbs. $1,122 $1,034 $990  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,301.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: Aproximadamente 9"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
RECICLADO:
  • Material reciclado (Posindustrial): 30%
COLOR:
  • Puede variar debido a la naturaleza del material reciclado del producto.
    • Entintado grisáceo/café.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO76 cm30"
LARGO/ROLLO219 M720'
CALIBRE74 GSM50 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1245 Cortadora de Papel Horizontal - 36", Navaja Serrada
  • H-192 Cortadora de Papel Horizontal - 30"
  • H-1922 Cortadora de Papel para Tres Rollos - 36"
  • H-1924 Cortadora de Papel para Cuatro Rollos - 36"
  • H-248 Cortadora de Papel Vertical - 36"
  • H-413 Cortadora de Papel para Dos Rollos - 36"
  • H-7258 Cortadora de Papel de Acero Inoxidable - 36"
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:38:53 PM; USWEB29