Tabla de Espuma con Adhesivo - Perforada, Blanca, 16 x 16 x 3", 41 x 41 x 8 cm

Brinda mayor protección de acojinado y soporte a largo plazo para artículos frágiles o pesados.
  • Espuma flexible de polietileno de baja densidad altamente maleable, inastillable y a prueba de roturas.
  • Espuma de celda cerrada resistente al agua, hongos y moho.
  • Hojas perforadas están cortadas en cuadros de 4 x 4" con respaldo adhesivo por un lado fácil de retirar y pegar.
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
MODELO
NO.
TAMAÑO DE HOJA
LARGO x ANCHO x ALTO
DENSIDAD/
PIES CÚB.
RANGO DE
TEMPERATURA
HOJAS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
S-12852 16163" 1.7 lbs. -78° a +101°C
(-110° a +215°F)
4 $1,760 $1,628 $1,496  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,041.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico Permanente
  • Espuma polilaminada
USO:
  • No se debe aplicar directamente sobre los productos.
    • Se aplica a la caja.
  • Cortar con H-11291 Cuchillo Caliente para Espuma, sierra de banda o navaja utilitaria (puede dejar ásperos los bordes).
CANTIDAD:
  • 16 cuadros por hoja.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTO DE LA HOJA41 x 41 x 8 cm16 x 16 x 3"
DENSIDAD/CAPACIDAD1 kg1.7 pies cúb., lbs
RANGO DE TEMP.-79 ° a +102 °C-110° a +215°F
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:30:40 PM; USWEB29