Uline Cinta para Fijar - 12" x 36 yardas, Blanca

Cinta de espuma acrílica superresistente de gran adherencia.
  • Pegue metales y plásticos planos.
95 lbs. de Resistencia a la Tensión
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6 12+
S-12871 1/2" x 36 yardas 45 18 $594 $550 $506 $462  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $689.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Forro: Papel blanco
DIMENSIONES:
Núcleo: 3"
Diámetro del Rollo: 10 3/4"
VIDA ÚTIL: 
  • 12 meses
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 15 - 40 °C (59° - 104° F)
  • Almacenamiento: 17 - 40 °C (63 - 104 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Doble cara
  • Resistente a UV
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 33 M1/2" x 36 yardas
GROSOR
MIL
1143 MicrasGrosor 45 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 02:58:02 PM; USWEB12