Uline Cinta para Fijar - 12" x 72 yardas, Transparente

Cinta de espuma acrílica superresistente de gran adherencia.
  • Invisible. Selle tragaluces y materiales transparentes como vidrio y acrílicos.
106 lbs. de Resistencia a la Tensión
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6 12+
S-12873 1/2" x 72 yardas 20 18 $924 $880 $836 $792  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,071.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Forro: Polipropileno rojo
DIMENSIONES:
Núcleo: 3"
Diámetro del Rollo: 10 3/4"
VIDA ÚTIL: 
  • 12 meses
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: 15 - 40 °C (59° - 104° F)
  • Almacenamiento: 17 - 40 °C (63 - 104 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Doble cara
  • Resistente a UV
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 66 M1/2" x 72 yardas
GROSOR
MIL
508 MicrasGrosor 20 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 02:58:13 PM; USWEB12