Fleje Cordón de Poliéster para Uso Pesado - 34" x 1,650'

Asegure madera, ladrillos y materiales de construcción.
  • Ultrarresistente a la intemperie.
  • Combina la fuerza del acero y las ventajas del fleje de polipropileno.
  • Excelente resistencia a impactos.
  • No raya ni daña las superficies.
  • Use con Hebillas de Metal y la Tensionadora para aplicaciones de uso pesado.
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
COLOR PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 4 8+
S-12926 3/4" x 1,650' 2,400 lbs. Naranja $2,772 $2,684 $2,552  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,215.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Rollo Completo:
    • Diámetro: 14"
    • Ancho: 5"
GROSOR:
  • .055"
MATERIAL:
  • Filamentos de poliéster con tejido continuo unidos con adhesivo.
COMPATIBILIDAD:
  • Funciona con Carrito para Cordón de Poliéster H-1624
CARACTERÍSTICAS:
  • Se ajustan alrededor de las esquinas sin cortar la caja.
  • Se alarga hasta 11%.
  • Recomendado para aplicaciones exteriores.
  • Resistencia superior a la humedad, luz solar y moho.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 503 M3/4" x 1,650'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN1088 kg2,400 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/08/2021 03:11:54 AM; USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000