Fleje Cordón de Poliéster para Uso Pesado - 1 14" x 660'

Asegure madera, ladrillos y materiales de construcción.
  • Ultrarresistente a la intemperie.
  • Combina la fuerza del acero y las ventajas del fleje de polipropileno.
  • Excelente resistencia a impactos.
  • No raya ni daña las superficies.
  • Use con Hebillas de Metal y la Tensionadora para aplicaciones de uso pesado.
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
COLOR PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 4 8+
S-12927 1/4" x 660' 3,250 lbs. Blanco $2,134 $2,024 $1,914  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,475.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

EN BOBINA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Rollo Completo:
    • Diámetro: 20"
    • Ancho: 1 1/4"
GROSOR:
  • .049"
MATERIAL:
  • Filamentos de poliéster con tejido continuo unidos con adhesivo.
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con Carrito para Fleje Cordón de Poliéster H-1624.
CARACTERÍSTICAS:
  • Se ajustan alrededor de las esquinas sin cortar la caja.
  • Se alarga hasta 11%.
  • Recomendado para aplicaciones exteriores.
  • Resistencia superior a la humedad, luz solar y moho.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO32 mm x 201 M1 1/4" x 660'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN1474 kg3,250 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/08/2021 03:14:17 AM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000