Sobres Presione y Cierre - 6 x 9"

Bolsas de cierre con dorso adhesivo.
  • Abra y cierre sin arruinar el sobre.
  • Recomendados para envíos múltiples y documentos que se revisan frecuentemente.
  • Resisten agua, mugre y aceite.
  • Abertura lateral. La dimensión de abertura se lista primero.
  • Cara exterior transparente, respaldo blanco.
MODELO
NO.
DIMENSIONS
INTERIORES
GROSOR
MIL
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 5+
S-130 6 x 9" 2 1,000 21 $4,312 $4,136 $3,850  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,001.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: 6 1/2 x 10"
GROSOR:
  • Papel del Reverso Blanco: 42 lbs.
MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot melt
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -7 °C (19 °F) y más
  • Rendimiento: -37 ° a 54 °C (-35 ° a 130 °F)
  • Almacenamiento:
    • 10 ° - 38 °C (50 ° - 100 °F)
    • Humedad Relativa: 40 - 60%
    • Con protección contra rayos UV y la luz directa del sol.
ESTILO:
  • Se abre por el ancho.
USO:
  • Diseñado para adherirse a corrugado seco, limpio y libre de aceite y grasa.
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
  • Se puede escribir con la mayoría de los marcadores.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES INTERIORES15 x 23 cm6 x 9"
GROSOR51 MicraGrosor 2 Mil
PESO/CAJA9 kg20 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:15:17 AM; USWEB29