Super Stick® Sobres para Listas de Empaque - Transparentes, 4 12 x 5 12"

Exclusivo de Uline.
  • Adhesivo superresistente recomendado para cajas hechas de alto contenido reciclado.
  • Polietileno grosor 2 mil a prueba de alteraciones protege los documentos.
  • Abertura lateral. Dimensión de abertura se lista primero.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
DIMENSIONES
INTERIORES
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5 10+
S-13108 1/2 x 1/2" 4 x 5" 1,000 8 $1,166 $1,144 $1,078 $924  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,352.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Papel del Reverso Blanco: 51 lb
MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot melt
  • Bolsa: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • Hasta 3 años a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -12° a 60 °C (10° - 140° F)
  • Rendimiento: -30° a 60 °C (-22° a 140° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, no es impermeable.
  • Se puede escribir con la mayoría de los marcadores.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES11 x 14 cm4 1/2 x 5 1/2"
DIMENSIONES INTERIORES10 x 13 cm4 x 5"
PESO/CAJA4 kg8 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:15:21 AM; USWEB29