Etiquetas para Correo Postal - Perforación Horizontal, Papel Blanco, 1"

Selle cajas para regalo, sobres o etiquete correo.
  • Resalta en cualquier material - Se distingue el punto de apertura.
  • La perforación facilita la apertura.
  • Funciona con Despachador de Etiquetas Manuales y Automáticos.

    Etiquetas de 1 pulg.
MODELO
NO.
TAMAÑO CANT./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5 25+
S-13187 1" Perforada 5,000 $660 $550 $484  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $765.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 7 1/2"
  • Espacio Entre Etiquetas: 1/8"
USO:
  • La parte posterior no tiene un sensor de barra angosto.
GROSOR:
  • 2 mil
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico Permanente
VIDA ÚTIL:
  • 1 año 
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínima): 10 °C (45 °F)
  • Rendimiento: -40° a 80° C (-65° a 200 °F)
RECICLADO:
  • No reciclable.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de ácido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑOPerforada, 3 cm.1" Perforada
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
09/25/2022 02:50:53 AM; USWEB25 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000