Gavetas de Plástico para Repisas - 7 x 12 x 4", Negras, 18 x 30 x 10 cm

Almacenamiento a largo plazo de piezas pequeñas y componentes.
  • Embone para ahorrar espacio de almacenamiento.
  • Portaetiquetas integrado para identificar el contenido.
  • Muesca en la parte de atrás permite que se deslicen y cuelguen de los Organizadores de Gavetas.
  • Resinas cumplen con FDA.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
SE VENDE POR CARTÓN
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
ANCHO x LARGO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
ANCHO X LARGO X ALTO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR GAVETA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
20 60+
S-13397BL 7124" 1/210 1/44" 20 9 $70.40 $67.10 gavetas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,633.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 6 5/8 x 11 5/8 x 4" (Ancho x Largo x Alto)
  • Frontales (Interiores): 1 7/8" de Alto
  • Ranura Portaetiquetas Integrada: 3 x 3/4"
CAPACIDAD:
  • Estática (Quieto en una Repisa): 50 lbs.
  • Dinámica (Mientras se Transporta): 35 lbs.
  • Sostiene hasta 7 separadores.
MATERIAL:
  • Polipropileno (Gavetas y Divisores)
TEMPERATURA:
  • 0° - 93°C (32° - 200°F)
ESTILO: 
  • No son estibables.
  • No se pueden montar en pared.
  • No es compatible con el Organizador de Gavetas Estibables. (Sin reborde trasero en las gavetas).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES ANCHO X LARGO X ALTO18 x 30 x 10 cm7 x 12 x 4"
DIMENSIONES INTERIORES ANCHO X LARGO X ALTO14 x 26 x 10 cm5 1/2 x 10 1/4 x 4"
PESO/CAJA4 kg9 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-13397D Separadores de Gavetas - 7 x 4", Negros, 18 x 10 cm
  • S-21114 Portaetiquetas e Insertos de Plástico para Gavetas de Repisa - 3 x 3/4", 8 x 2 cm
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/11/2026 06:45:51 PM; USWEB25