46 x 42 x 72" Cubiertas Transparentes de Uso Pesado para Tarimas - Grosor 4 Mil

BOLSAS GRANDES CON FUELLE

Máxima protección para equipo industrial.
  • Fuerza superior elimina perforaciones y roturas.
  • En rollo y perforadas para despachar fácilmente. Polietileno de baja densidad lineal.
  • Las bolsas se pueden utilizar como forros Gaylord.
MODELO
NO.
SE ADAPTA A TARIMA
LARGO x ANCHO x ALTO
TAMAÑO DE CUBIERTA
ANCHO x PROF. x ALTO
BOLSAS/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 5+
S-13552 42 x 42 x 51" 464272" 25 43 $3,190 $2,970 $2,684  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,700.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Ancho del Rollo: 46"
  • Diámetro del Rollo: 7"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • -29° a 66° C (-20° a 150° F)
USO: 
  • Resistente al agua, no es impermeable.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas de FDA/USDA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
SE ADAPTA A TARIMAS LARGO x ANCHO x ALTO122 x 102 x 130 cm48 x 40 x 51"
CUBIERTA (Ancho x Profundidad x Alto)117 x 107 x 183 cm46 x 42 x 72"
PESO/ROLLO20 kg43 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:13:33 AM; USWEB29