Uline Bolsas Industriales para Basura - 12-16 Galones, Grosor 1.5 Mil, Transparentes

BAJA DENSIDAD LINEAL

No se complique con bolsas ligeras y endebles.
  • Baja densidad lineal de primera calidad - Ofrece excelente resistencia a perforaciones y cortes.
  • Sostienen objetos pesados y esquinas filosas sin rasgarse.
  • Las bolsas más resistentes del mercado - Hechas con resinas de primera calidad.
  • Base con sello estrella.
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x ALTO
CAPACIDAD GROSOR
MIL
RESISTENCIA CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-13572 24 x 33" 12-16
Galones
1.5 Fuerte 250 21 $1,496 $1,452 $1,408  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,735.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con FDA
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Punto de Fusión: 82 °C (180° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Rendimiento similar o mejor que otras bolsas con un grosor en mil más delgado.
  • Manejo más fácil: Se adapta mejor a los contenedores rígidos.
  • Cumple y excede la prueba industrial de "impacto por caída de dardo".
NO INCLUYE:
  • Cinchos de plástico
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
EMPAQUE:
  • Bolsas vienen empacadas planas.
TERMINOLOGÍA:
  • Baja Densidad Lineal: Para objetos ásperos y filosos en condiciones de transporte difíciles.
  • Alta Densidad: Para objetos suaves o papel en condiciones de transporte moderadas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X ALTO61 x 84 cm24 x 33"
CAPACIDAD45-60 L12-16 gal
GROSOR38 MicrasGrosor 1.5 Mil
PESO/CAJA10 kg21 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
04/11/2026 06:58:30 PM; USWEB6