Barras de Silicón Económicas - 12 x 15", Transparentes

Coloque rápidamente gotas precisas de silicón caliente para sellar y ensamblar.
Oferta Especial
PAGUE SOLO $1,760 POR LA PISTOLA DE SILICÓN DE USO PESADO CON LA ORDEN DE 3 O MÁS CAJAS DE BARRAS DE SILICÓN ULINE.
Use el código de oferta SP278 al hacer su compra.
MODELO
NO.
TAMAÑO DESCRIPCIÓN COLOR RECOMENDADAS PARA CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 3+
S-13693 1/2 x 15" Económica Transparente Manualidades Generales 300 $4,136 $4,004 $3,784  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,797.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 7/16"
MATERIAL:
  • Polímero EVA (Etileno Vinil Acetato) 
VIDA ÚTIL:
  • 2 años: Si se almacena en un lugar seco, en el empaque original, a una temperatura promedio de 25 ºC (77 ºF).
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -29 ° a 74 °C (-20 ° a 165 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Tiempo de Pegado:
    • 50% de Resistencia después de 1 minuto
    • 75% de Resistencia después de 1 hora
    • 100% de Resistencia después de 24 horas
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
CANTIDAD:
  • Se vende por peso. La cantidad puede variar de 282 a 318.
    • La cantidad en la tabla es el promedio.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO1 x 38 cm1/2 x 15"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:38:53 PM; USWEB12