Cuadros Removibles de Espuma Doble Cara - Grosor de 116", 1 x 1"

Adhesivo diseñado especialmente para remoción fácil.
MODELO
NO.
TAMAÑO # CUADROS
POR ROLLO
GROSOR TAMAÑO
DEL NÚCLEO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 12 24+
S-13709 1 x 1" 324 1/16" 3" $418 $396 $374  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $484.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Adhesivo: Goma
  • Espuma: polietileno blanco de celda cerrada
  • Forro: En ambos lados de la espuma.
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: Por encima de los 50 - 150 °F
  • Rendimiento: -10 ° - 80 °C (0 ° - 150 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al agua, detergente y alcohol.
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 6 lbs/pulgada
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 x 25 mm1 x 1"
GROSOR2 mm1/16"
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 02:57:01 PM; USWEB12