Cinta de Protección para Superficies Duras - 24" x 500'

Proteja los pisos contra daños durante mantenimiento y trabajos de pintura.
  • Cubre con seguridad superficies de madera, laminado, mármol y azulejos.
  • Película de polietileno azul con dorso de adherencia media.
  • Se quita fácilmente. No deja residuos.
  • Protege hasta por 45 días.
MODELO
NO.
TAMAÑO DEL
ROLLO
GROSOR
MIL
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 4+
S-13762 24" x 500' 3 $2,904 $2,618 $2,376  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,368.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico a base de agua
  • Película: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 1 años
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 43 °C (0 ° - 110 °F)
  • Punto de Fusión: 82 °C (180 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Bobinado inverso para una aplicación más fácil
  • No tóxico
USO:
  • Probar en una sección discreta antes de aplicar.
  • No dejar puesta por más de 45 días.
  • No reutilizable
  • No se recomienda para uso en exteriores
  • No Se Adhiere A:
    • Superficies con polvo (por ej. polvillo de mampostería o aserrín)
    • Pisos recién limpiados con productos químicos
    • Madera Recién Teñida: Espere 2 semanas después de la tintura para aplicar.
ESPECIFICACIONES:
  • Sin protección UV
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO
DEL ROLLO
61 cm x 152 M24" x 500'
GROSOR76 MicrasGrosor 3 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:31:25 PM; USWEB12