Rollo de Papel Kraft de 40 lb - 72" x 900', 183 cm x 274 M

Un material de empaque multiuso a bajo costo.
  • Acojinado: Use como relleno del vacío económico para envíos.
  • Envoltura: Cubra cajas, libros y partes para proteger contra rayones.
  • 100% reciclado.
MODELO
NO.
ANCHO CALIBRE LARGO/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) ROLLOS/
TARIMA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6 10 20+
S-13806 72" 40 lbs. 900' 72 $2,816 $2,640 $2,574 $2,486 $2,354 25  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,266.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
INCLUYE:
  • (2) Tapones Centrales con una Abertura de 1" (S-3575CORE)
USO:
  • Cortadora de papel no disponible.
  • El almacenamiento en áreas calientes/húmedas puede causar un olor.
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • No cumple con las especificaciones Mil.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO183 cm72"
CALIBRE65.2 GSM40 lbs.
LARGO/ROLLO274 M900'
PESO/ROLLO33 kg72 lbs.
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 09:15:40 PM; USWEB29