3M 987 Cinta Adhesiva de Transferencia - 14" x 60 yardas

Pegue letreros, etiquetas colgantes y señalamientos en racks y tarimas de almacén.
Requiere adaptador de 1/4" para usar con rollos despachadores de 1/4".
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12 ROLLOS) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 1/2 CAJA 1+ CAJAS
S-13822 1/4" x 60 yardas 1.7 72 $168.30 $160.60 $152.90 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,342.78.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 4"
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (250 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (180 °F)
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido.
  • Resistencia a rayos UV: Excelente
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO6 mm x 55 M1/4" x 60 yardas
GROSOR43 MicrasGrosor 1.7 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:16:50 PM; USWEB12