3M 8898 Cinta de Filamento Económica - 1" x 60 yardas

Asegure las repisas de electrodomésticos y cajones durante envíos.
  • Ligera – Se adhiere a plástico, metal y cartón fibra.
  • Remoción limpia.
  • Dorso rígido de polipropileno azul con adhesivo sintético de goma. Sin filamentos.
  • Utilice con Despachadores de Cinta de Filamento Uline y 3M.
160 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 24 48 72 96+
S-13969 1" x 60 yardas 4.6 36 $194.70 $185.90 $183.70 $181.50 $177.10  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,710.18.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4 7/8"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot Melt
  • Reverso: TPP (Polipropileno Tensado)
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación  (Mínimo): 16 °C (60 °F)
  • Rendimiento: -34° a 60° C (-30° a 140° F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 55 M1" x 60 yardas
GROSOR117 MicrasGrosor 4.6 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:37:01 PM; USWEB12