3M 465 Rollos Manuales de Cinta Adhesiva de Transferencia - 2" x 60 yardas

PARA SUPERFICIES LISAS

Coloque etiquetas de identificación y permisos de estacionamiento en ventanas de automóviles.
  • Rollos de aplicación manual – no requieren despachador.
  • Para uso industrial ligero. Excelente adherencia a papel y plástico.
  • Respaldo kraft densificado de 60 lbs. - Excelente para cortes de acero troquelado y giratorio.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 6 ROLLOS) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 24 36+
S-13992 2" x 60 yardas 2.0 3" 24 $1,364 $1,320 $1,276  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,493.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 4 7/8"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (250 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (180 °F)
ESPECIFICACIONES:
  • Resistencia a rayos UV: Excelente
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 55 M2" x 60 yardas
GROSOR51 MicrasGrosor 2.0 Mil
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:20:16 PM; USWEB12