Uline Sobres #7 Dorados Acojinados Autoadhesivos - 14 14 x 20"

Sobres con paredes interiores acojinadas brindan protección contra daños.
  • Fácil de usar - Borde superior marcado para sellar fácilmente.
  • Fácil de abrir - Pestaña de costura para abrir.
  • Sobres autoadhesivos - Tira adhesiva asegura los sobres instantáneamente.
  • Envío por paquetería.
MODELO
NO.
EXTERIOR
ANCHO x LARGO
INTERIOR
ANCHO x LARGO
BOLSA
#
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) LBS./
CAJA
AGREGAR AL
CARRITO
1 3 5 10+
S-1419 14 1/4 x 20" 14 1/8 x 18 3/4" 7 50 $1,200 $1,140 $1,080 $960 25 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,392.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 2 años a partir de la fecha de fabricación.
ESPECIFICACIONES:
  • Certificación SFI (Iniciativa de Forestación Sustentable)
TALLA:
  • Para Elegir el Tamaño Correcto:
    • Determine el ancho del sobre.
      • Ancho del producto + Grosor del producto + 1/2"
    • Determine el largo del sobre.
      • Largo del producto + Grosor del producto + 2"
MATERIAL:
  • Papel Exterior: 65 lbs
  • Papel Interior: 45 lbs
  • Acojinado con papel triturado.
RECICLADO:
  • Reciclables
  • Contenido Reciclado:
    • Fibras Recicladas: 77% 
    • Posconsumo: 62%
USO:
  • El # de Bolsa que aparece en la tabla es el número estándar para una bolsa de ese tamaño.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR ANCHO x LARGO36 x 51 cm14 1/4 x 20"
ANCHO x LARGO INTERIORES:36 x 48 cm14 1/8 x 18 3/4"
PESO/CAJA11 kg25 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
12/06/2019 06:42:04 a. m.; USWEB6 -0-0/0.0-1