22 x 18" Cajas Kraft de Doblado Fácil Jumbo

Empaque rápidamente artículos grandes como cuadros, fotos, mapas y planos.
  • Recomendada para cuadros enmarcados o espejos.
  • Prueba a 200 lbs.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES PRECIO POR CAJA (MXN) CANT./
ATADO
LBS./
ATADO
AGREGAR AL
CARRITO
LARGO x ANCHO PROFUNDIDAD VARIABLE 20 40 100 200+
S-14242 22 x 18" 1, 2, 4, 6" $80.60 $75.00 $74.00 $68.60 20 22 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,870.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
MATERIAL:
  • Flauta B

USO:
  • Sellar con cinta adhesiva.


ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D5118 y D3951.

ENVÍO:
  • Se envía plana


ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO INTERIOR x ANCHO56 X 46 cm22 x 18"
PROFUNDIDAD VARIABLE EN EL INTERIOR3, 5, 10, 15 cm1, 2, 4, 6"
PESO/ATADO:10 kg22 lbs.
S-14242 -
Error Excedió el número máximo de veces que se puede enviar un correo electrónico. Intente de nuevo más tarde
 • Obligatorio
Error  •
Error  •

Error  •
Error  •
Para ingresar varios correos eléctronicos separe con una coma.
 
 
05/26/2019 11:56:01 a. m.; USWEB6 -0-0/0.0-1