6 x 6 x 60" Cajas de Cartón Altas - 15 x 15 x 152 cm

No tiene que ordenar cajas especiales, en Uline tenemos cajas altas en existencia.
  • Envíe artículos de forma irregular como palos de golf, lámparas, rollos de alfombra y cañas de pescar.
  • Las cajas para envío altas se abren en los extremos.
  • Requieren menos cinta que las cajas largas.

    Guía de Medidas
PRUEBA A 200 LBS.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
15 90 240 495 990+
S-14264 6660" $101.64 $90.86 $81.40 $75.68 $66.88 15 / 480  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,768.58.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: 6 3/8 x 6 3/8 x 60 5/8" (+/- 1/8")
  • Peso Dimensional de Paquetería: 16 lbs
MATERIAL:
  • Flauta C
CARACTERÍSTICAS:
  • Todas las cajas de cartón se abren a lo largo (primera dimensión).
  • Las uniones están pegadas.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D5118
TERMINOLOGÍA:
  • Prueba a 200# vs 32 ECT (Prueba de Aplastamiento de Bordes):
    • Prueba a 200#:
      • 60% más resistencia al reventamiento.
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 40 lbs.
    • 32 ECT:
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 30 lbs.
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 200 lbs soportan 200 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
  • El ECT Hace Referencia a la Capacidad Estibable:
    • Las cajas 32 ECT soportan 32 lbs/pulgada lineal de peso estibable antes de romperse.
    • Una alternativa para envíos livianos.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por caja)
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRAGUÍA PARA ENVÍOS
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
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO15 x 15 x 152 cm6 x 6 x 60"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
04/01/2023 09:28:46 AM; USWEB12 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000