9 x 9 x 8" Cajas de Cartón - 23 x 23 x 20 cm

PRUEBA A 200 LBS.

Cajas de cartón de alta calidad en una amplia selección de tamaños.
  • Use para empacar, enviar y almacenar productos.
  • Fácil de armar, cargar y cerrar.
  • Se envían planas para ahorros de flete.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
LBS./
ATADO
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
25 100 250 500 1,000+
S-14265 998" $28.60 $26.62 $24.64 $23.10 $20.68 25 / 600 14  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $829.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores:: 9 3/8 x 9 3/8 x 8 5/8" (+/- 1/8")
  • Peso Dimensional de Paquetería: 6 lbs
MATERIAL:
  • Todas las cajas de cartón kraft de prueba a 200 libras son flauta C excepto: 
    • Flauta B:
      • S-13287 (3 x 3 x 3") 
      • S-16725 (4 x 4 x 3") 
      • S-4040 (4 x 4 x 4")
      • S-19037 (4 x 4 x 5") 
      • S-4050 (5 x 5 x 5") 
CARACTERÍSTICAS:
  • Todas las cajas de cartón se abren a lo largo (primera dimensión).
  • Las uniones están pegadas.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D5118
TERMINOLOGÍA:
  • Prueba a 200# vs 32 ECT (Prueba de Aplastamiento de Bordes):
    • Prueba a 200#:
      • 60% más resistencia al reventamiento.
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 40 lbs.
    • 32 ECT:
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 30 lbs.
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 200 lbs soportan 200 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
  • El ECT Hace Referencia a la Capacidad Estibable:
    • Las cajas 32 ECT soportan 32 lbs/pulgada lineal de peso estibable antes de romperse.
    • Una alternativa para envíos livianos.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por caja)
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRAGUÍA PARA ENVÍOS
Corrugado Sencillo 32 ECT65 lbs30 lbs
200# Corrugado Sencillo65 lbs40 lbs
275# Corrugado Sencillo95 lbs65 lbs
350# Corrugado Sencillo120 lbs80 lbs
200# Corrugado Doble80 lbs60 lbs
275# Corrugado Doble100 lbs80 lbs
350# Corrugado Doble120 lbs100 lbs
500# Corrugado Doble160 lbs140 lbs
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO23 x 23 x 20 cm9 x 9 x 8"
PESO/ATADO:6 kg14 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/12/2026 10:58:04 PM; USWEB14