Uline Fleje de Poliéster - 34" x .035" x 3,500', Verde

NÚCLEO DE 16 x 6"

Reemplaza el fleje de acero para aplicaciones de uso medio y pesado.
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
LARGO COLOR LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (1 ROLLO POR CAJA) (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 6+
S-14367 3/4" .035 1,750 lbs. 3,500' Verde 57 $3,432 $3,190 $2,904 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,981.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TEMPERATURA:
  • -29° a 71° C (-20° a 490° F)
  • No se puede almacenar por mucho tiempo a menos de 32 °F.
COMPATIBILIDAD:
  • No se recomienda para usar con herramientas manuales ni sellos de 3/4". (Uline no vende sellos de 3/4").
CARACTERÍSTICAS:
  • Superficie lisa
  • Puede sellarse al calor/soldarse por fricción.
ESTILO:
  • Acabado encerado
COLOR:
  • El color puede variar por tratarse de contenido 100% reciclado.
  • No hay diferencia en el rendimiento según el color, negro y verde.
USO:
  • No tiene inhibidores de UV
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO1067 M3,500'
RESISTENCIA A LA TENSIÓN12,066 kPa1,750 lbs.
GROSOR889 Micras.035"
PESO/ROLLO26 kg57 lbs.
ANCHO19 mm3/4"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/15/2021 09:49:54 PM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000