Cinta de Protección para Gabinetes - 30" x 200'

Protege carpintería y gabinetes terminados de rayones y salpicaduras de pintura.
  • Aplique a madera terminada de forma segura.
  • Se quita fácilmente. No deja residuos.
  • Protege hasta por 30 días.
MODELO
NO.
TAMAÑO DEL
ROLLO
GROSOR
MIL
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 4+
S-14526 30" x 200' 2.0 $1,386 $1,188 $1,034  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,607.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Adhesiva: Acrílico a base de agua (baja adherencia)
  • Película: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 1 años
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 43 °C (0 ° - 110 °F)
  • Punto de Fusión: 82 °C (180 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • No tóxico
USO:
  • Probar en una sección discreta antes de aplicar.
  • No dejar puesta por más de 30 días.
  • No reutilizable
  • No se recomienda para uso en exteriores
  • No se adherirá a gabinetes recientemente tratados, teñidos o pintados. 
ESPECIFICACIONES:
  • Sin protección UV
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO
DEL ROLLO
76 cm x 61 M30" x 200'
GROSOR51 MicrasGrosor 2.0 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:28:49 PM; USWEB12