Cinta de Protección para Mostradores - 36" x 200'

Proteja superficies de mármol, granito y laminadas durante construcción y remodelación.
  • Protege contra rayones, abrasión y salpicaduras de pintura.
  • Se quita fácilmente, no deja residuos.
  • Protege hasta por 30 días
MODELO
NO.
TAMAÑO DEL
ROLLO
GROSOR
MIL
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 4+
S-14528 36" x 200' 3.0 $1,958 $1,738 $1,474  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,271.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico a base de agua (adherencia media)
  • Película: Polietileno
VIDA ÚTIL:
  • 1 años
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 43 °C (0 ° - 110 °F)
  • Punto de Fusión: 82 °C (180 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Bobinado inverso para una aplicación más fácil
  • No tóxico
USO:
  • Probar en una sección discreta antes de aplicar.
  • No dejar puesta por más de 30 días.
  • No reutilizable
  • No se recomienda para uso en exteriores
  • No se adhiere a mostradores recién pintados, con recubrimiento, con acabado o nuevo acabado. 
ESPECIFICACIONES:
  • Sin protección UV
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO
DEL ROLLO
91 cm x 61 M36" x 200'
GROSOR76 MicrasGrosor 3.0 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:30:48 PM; USWEB12